MP Bolagen - T-Avgrening 600mm Hvit MP-136V - 1352646
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Kabelstige høyde - 56 mm
Kabelstige bredde - 600 mm
Innvendig radius - 230 mm
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333919072
Elnummer
1352646
Leverandørens varenummer
1352646
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Kabelstige høyde:
56 mm
Kabelstige bredde:
600 mm
Innvendig radius:
230 mm
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
Type trinn:
Profil, hullet
Kabelstige utgangsbredde:
600 mm
Symmetrisk utførelse:
Ja
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
9010
Materiale: Hvitlakkert


