MP Bolagen - T-Avgrening 600mm SS 6235-48 - 1354356
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Rørform (lukket)
Kabelstige høyde - 55 mm
Kabelstige bredde - 600 mm
Innvendig radius - 268 mm
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333400709
Elnummer
1354356
Leverandørens varenummer
1354356
Typebeskrivelse
1354356
Antall undertrøyer lange:
Rørform (lukket)
Kabelstige høyde:
55 mm
Kabelstige bredde:
600 mm
Innvendig radius:
268 mm
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Edelstål
Type trinn:
Profil, ikke hullet
Kabelstige utgangsbredde:
600 mm
Symmetrisk utførelse:
Ja
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (1.4401)
RAL-nummer:
0


