MP Bolagen - T-Avgrening 75mm bane Hvit MP-418V - 1353883
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 45 mm
Kabelrenne bredde - 75 mm
Konstruktionstype - T-stykke, vannrett
Modell / utførelse - Integrert skjøt
Innvendig radius - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333146225
Elnummer
1353883
Leverandørens varenummer
1353883
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Kabelrenne høyde:
45 mm
Kabelrenne bredde:
75 mm
Konstruktionstype:
T-stykke, vannrett
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Innvendig radius:
0 mm
NATO hullmønster:
nei
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Ulikformede T-avgreninger tilbys på forespørsel (angi mål sett ovenifra).
Utvendig T-avgrening, fungerer samtidig som skjøt med innstikk 70 mm. Avgreningen forlenger rennen med 70 mm. Kan på spesialbestilling leveres med pendelfeste
Materiale: Hvitlakkert


