MP Bolagen - T-Avgrening FZ 600mm Varmf MP-222Z - 1352616

KopierKopier
MP Bolagen - T-Avgrening FZ 600mm Varmf MP-222Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Flat profil

  • Kabelstige høyde - 100 mm

  • Kabelstige bredde - 600 mm

  • Innvendig radius - 490 mm

  • Modell / utførelse - Integrert skjøt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

KABELSTIGE/BANE MP Z

EAN/GTIN

7394333020877

Elnummer

1352616

Leverandørens varenummer

1352616

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Antall undertrøyer lange:

Flat profil

Kabelstige høyde:

100 mm

Kabelstige bredde:

600 mm

Innvendig radius:

490 mm

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Farge:

Sink

Type trinn:

Profil, ikke hullet

Kabelstige utgangsbredde:

600 mm

Symmetrisk utførelse:

Ja

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

T-Avgrening til MP-FZ, krever ikke ekstra skjøter.

Materiale: Varmforsinket 60 µm (maks miljøklasse C4)