MP Bolagen - T-skrue M10x30mm H=41 Varmf MP-079Z - 1353236
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde - 30 mm
Hodebredde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
EAN/GTIN
7394333029108
Elnummer
1353236
Leverandørens varenummer
1353236
Typebeskrivelse
1353236
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde:
30 mm
Hodebredde:
35 mm
Materialkvalitet:
Andre
Egnet for monteringsskinne:
Ja
T-skrue for innfesting i takpendler/ankerskinner. Passer til profiler med 41 mm høyde. Varmforsinket
Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)
Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)


