MP Bolagen - T-skrue M8x25mm Els MP-983E - 1353238

KopierKopier
MP Bolagen - T-skrue M8x25mm Els MP-983E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Gjengemål metrisk (M.). - 8

  • Lengde - 25 mm

  • Hodebredde - 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333046167

Elnummer

1353238

Leverandørens varenummer

1353238

Typebeskrivelse

1353238

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Gjengemål metrisk (M.).:

8

Lengde:

25 mm

Hodebredde:

35 mm

Materialkvalitet:

Andre

Egnet for monteringsskinne:

Ja

T-skrue for innfesting i takpendler/ankerskinner. Passer til alle takpendler/ankerskinner. Elsink.

Elzink (E): 10 µm