MP Bolagen - Takbøyle 100mm Hvit MP-523V - 1353823

KopierKopier
MP Bolagen - Takbøyle 100mm Hvit MP-523V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 100...100 mm

  • Egnet for kabelstøttesystem høyde - 45...45 mm

  • Modell / utførelse - Andre

  • Renefeste - Kan skrus

  • Nyttelastkapasitet - 500 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333115313

Elnummer

1353823

Leverandørens varenummer

1353823

Typebeskrivelse

KABELSTIGER LANDBASERTE

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

100...100 mm

Egnet for kabelstøttesystem høyde:

45...45 mm

Modell / utførelse:

Andre

Renefeste:

Kan skrus

Nyttelastkapasitet:

500 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Takbøyle til kabelrenner 100 mm. Benytt bolt MP-937 for innfestning av rennen.

Materiale: Hvitlakkert