Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

MP Bolagen - Takbøyle 50mm Hvit MP-593V - 1353821

KopierKopier
MP Bolagen - Takbøyle 50mm Hvit MP-593V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 50...50 mm

  • Egnet for kabelstøttesystem høyde - 45...45 mm

  • Modell / utførelse - Andre

  • Renefeste - Kan skrus

  • Nyttelastkapasitet - 500 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333115153

Elnummer

1353821

Leverandørens varenummer

1353821

Typebeskrivelse

KABELSTIGER LANDBASERTE

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

50...50 mm

Egnet for kabelstøttesystem høyde:

45...45 mm

Modell / utførelse:

Andre

Renefeste:

Kan skrus

Nyttelastkapasitet:

500 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Takbøyle til kabelrenner 50 mm. Benytt bolt MP-937 for innfestning av rennen.

Materiale: Hvitlakkert

MP Bolagen

Et MP Bolagen-produkt

Oppdag MP Bolagen-serien