MP Bolagen - Takfeste f/gj.stang M10 Hvit MP-920V - 13 539 24
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 40 mm
Bredde - 35 mm
Høyde - 80 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Nyttelastkapasitet - 750 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP H
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333123073
Elnummer
1353924
Leverandørens varenummer
13 539 24
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Lengde:
40 mm
Bredde:
35 mm
Høyde:
80 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Nyttelastkapasitet:
750 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Diameter:
10 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Hengslet:
Ja
Justerbar:
Ja
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Makslast: 75 kg
Bruddlast: = 1,7 ggr makslast.


