MP Bolagen - Takfeste f/gj.stang M10 Sendz MP-920S - 1353923
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 40 mm
Bredde - 35 mm
Høyde - 80 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Nyttelastkapasitet - 750 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7394333122977
Elnummer
1353923
Leverandørens varenummer
1353923
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Lengde:
40 mm
Bredde:
35 mm
Høyde:
80 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Nyttelastkapasitet:
750 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Diameter:
10 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Hengslet:
Ja
Justerbar:
Ja
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Et MP Bolagen-produkt
Oppdag MP Bolagen-serien


