MP Bolagen - Takfeste SS 8082-48 - 1354359
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 44 mm
Bredde - 135 mm
Høyde - 103 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Nyttelastkapasitet - 0 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333401003
Elnummer
1354359
Leverandørens varenummer
1354359
Typebeskrivelse
1354359
Lengde:
44 mm
Bredde:
135 mm
Høyde:
103 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Nyttelastkapasitet:
0 N
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Diameter:
0 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
0
Hengslet:
nei
Justerbar:
Ja
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0


