MP Bolagen - Takfeste til ankerskinne Hvit MP-230V - 1353828
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 100 mm
Bredde - 48 mm
Høyde - 104 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Nyttelastkapasitet - 0 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333045191
Elnummer
1353828
Leverandørens varenummer
1353828
Typebeskrivelse
1353828
Lengde:
100 mm
Bredde:
48 mm
Høyde:
104 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Nyttelastkapasitet:
0 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Diameter:
0 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
0
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


