MP Bolagen - Takfeste til ankerskinne Varmf MP-230Z - 13 538 36

KopierKopier
MP Bolagen - Takfeste til ankerskinne Varmf MP-230Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 100 mm

  • Bredde - 48 mm

  • Høyde - 104 mm

  • Modell / utførelse - Takbøyle

  • Nyttelastkapasitet - 0 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333039923

Elnummer

1353836

Leverandørens varenummer

13 538 36

Typebeskrivelse

KABELSTIGER LANDBASERTE

Lengde:

100 mm

Bredde:

48 mm

Høyde:

104 mm

Modell / utførelse:

Takbøyle

Nyttelastkapasitet:

0 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Diameter:

0 mm

Gjengemål metrisk (M.).:

0

Hengslet:

nei

Justerbar:

nei

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Takfestet kombineres med ankerskinnen for sideveis montasje av baner. Velg blant ferdige langder, eller kapp selv til ønsket lengde. Klarer større belastninger enn motsvarende type MP-V