MP Bolagen - Takfeste TL Syref MP-904R - 1352735

KopierKopier
MP Bolagen - Takfeste TL Syref MP-904R

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lengde:

40 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm

Bredde:

102 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm

Høyde:

100 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm

Gjengemål metrisk (M.).:

8
Se tilgjengelige varianter10

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 40 mm

  • Bredde - 102 mm

  • Høyde - 100 mm

  • Modell / utførelse - Takbøyle

  • Nyttelastkapasitet - 0 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

GITTERBANE MP SS

EAN/GTIN

7394333018393

Elnummer

1352735

Leverandørens varenummer

1352735

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Lengde:

40 mm

Bredde:

102 mm

Høyde:

100 mm

Modell / utførelse:

Takbøyle

Nyttelastkapasitet:

0 N

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Diameter:

9 mm

Gjengemål metrisk (M.).:

8

Hengslet:

nei

Justerbar:

Ja

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Takfeste til pendelskinne. For montering i skråtak festes pendel på baksiden med profilens åpning vendt bakover, vinklingen kan da stilles valgfritt ±20°

Materiale: Syrefast miljøklasse C5I/C5M