MP Bolagen - Takfeste TL Varmf MP-904Z - 1352738
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 40 mm
Bredde - 102 mm
Høyde - 100 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Nyttelastkapasitet - 0 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333012377
Elnummer
1352738
Leverandørens varenummer
1352738
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Lengde:
40 mm
Bredde:
102 mm
Høyde:
100 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Nyttelastkapasitet:
0 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Diameter:
9 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Hengslet:
nei
Justerbar:
Ja
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Materiale: Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)


