MP Bolagen - Takfeste TN Hvit MP-150V - 1352741
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 40 mm
Bredde - 140 mm
Høyde - 120 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Nyttelastkapasitet - 0 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP H
EAN/GTIN
7394333915388
Elnummer
1352741
Leverandørens varenummer
1352741
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Lengde:
40 mm
Bredde:
140 mm
Høyde:
120 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Nyttelastkapasitet:
0 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Diameter:
9 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Hengslet:
nei
Justerbar:
Ja
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


