MP Bolagen - Takkrage MP-Flex Hvit MP-U077V - 1205077

KopierKopier
MP Bolagen - Takkrage MP-Flex Hvit MP-U077V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Våtlakkert

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Nedføringsstaver MP

EAN/GTIN

7394333500782

Elnummer

1205077

Leverandørens varenummer

1205077

Typebeskrivelse

1205077

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Våtlakkert

Farge:

Hvit

Tilbehør:

Ja

Halogenfri:

Ja

RAL-nummer:

9010

Takkrage for Flexstav