MP Bolagen - Takkrage MP-Quatro nedf.rør MP-U084V - 1205081
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Våtlakkert
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nedføringsstaver MP
EAN/GTIN
7394333500829
Elnummer
1205081
Leverandørens varenummer
1205081
Typebeskrivelse
1205081
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
Farge:
Hvit
Tilbehør:
Ja
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9010
Takkrage for Quattrostav med nedføringsrør.


