Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

MP Bolagen - Takpendel 47/26 1000mm SS 6404-48 - 1354364

KopierKopier
MP Bolagen - Takpendel 47/26 1000mm SS 6404-48

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 1000 mm

  • Profilbredde - 47 mm

  • Profilhøyde - 26 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333401102

Elnummer

1354364

Leverandørens varenummer

1354364

Typebeskrivelse

1354364

Lengde:

1000 mm

Profilbredde:

47 mm

Profilhøyde:

26 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Modell / utførelse:

C-profil

Nyttelastkapasitet:

5000 kN

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 (V4A)

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Vekt:

2180 kg

Takpendel SS2348 / AISI 316L. Anvendes for midtpendelmontering med pendelkonsoll eller med veggkonsoll.