MP Bolagen - Takpendel 47/52 505mm SS 6410-48 - 1354366
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 505 mm
Profilbredde - 47 mm
Profilhøyde - 52 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
EAN/GTIN
7394333401140
Elnummer
1354366
Leverandørens varenummer
1354366
Typebeskrivelse
1354366
Lengde:
505 mm
Profilbredde:
47 mm
Profilhøyde:
52 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Modell / utførelse:
C-profil, dobbeltsidig
Nyttelastkapasitet:
16000 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Vekt:
2800 kg


