MP Bolagen - Takpendel MP-DV Syref 3m MP-975R - 1352725
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 3000 mm
Profilbredde - 41 mm
Profilhøyde - 21 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GITTERBANE MP SS
EAN/GTIN
7394333033587
Elnummer
1352725
Leverandørens varenummer
1352725
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Lengde:
3000 mm
Profilbredde:
41 mm
Profilhøyde:
21 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Modell / utførelse:
C-profil, dobbeltsidig
Nyttelastkapasitet:
16000 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Vekt:
12100 kg
Materiale: Syrefast (R) miljøklasse C5I/C5M


