MP Bolagen - Takpendel MP-FDV Varmf 2m MP-987Z - 1352973
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilbredde - 41 mm
Profilhøyde - 41 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
EAN/GTIN
7394333032801
Elnummer
1352973
Leverandørens varenummer
1352973
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Lengde:
2000 mm
Profilbredde:
41 mm
Profilhøyde:
41 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Modell / utførelse:
C-profil, dobbeltsidig
Nyttelastkapasitet:
25000 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Vekt:
12500 kg
Materiale: Varmforsinket 60 µm (maks miljøklasse C4)


