MP Bolagen - Takpendel MP-P Varmf 0,5m MP-959Z - 1352955
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 500 mm
Profilbredde - 35 mm
Profilhøyde - 14 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7394333027869
Elnummer
1352955
Leverandørens varenummer
1352955
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Lengde:
500 mm
Profilbredde:
35 mm
Profilhøyde:
14 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Modell / utførelse:
U-profil
Nyttelastkapasitet:
3500 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Vekt:
560 kg
Takfeste og pendelskinne i ett. Flere pendelkonsoller kan monteres på samme pendel. Kappmerket c-c 100 mm. Materiale: Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)


