MP Bolagen - Takpendel MP-P Varmf 1m MP-961Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1000 mm
Profilbredde - 35 mm
Profilhøyde - 14 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7394333028095
Elnummer
1352957
Leverandørens varenummer
1352957
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Lengde
1000 mm
Profilbredde
35 mm
Profilhøyde
14 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert
Modell / utførelse
U-profil
Nyttelastkapasitet
3500 kN
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Rustfritt stål, beiset
Nei
Materialkvalitet
Andre
Farge
Sink
RAL-nummer
0
Vekt
980 kg
Ved syrefast montasje brukes pendelskinne og takfeste