MP Bolagen - Takpendel MP-V Hvit 0,25m MP-964V - 1352937
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 250 mm
Profilbredde - 41 mm
Profilhøyde - 21 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP H
EAN/GTIN
7394333030159
Elnummer
1352937
Leverandørens varenummer
1352937
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Lengde:
250 mm
Profilbredde:
41 mm
Profilhøyde:
21 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Modell / utførelse:
C-profil
Nyttelastkapasitet:
5000 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Vekt:
820 kg
Materiale: Hvitlakkert


