MP Bolagen - Takpendel MP-V Hvit 0,375m MP-965V - 1352938
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 375 mm
Profilbredde - 41 mm
Profilhøyde - 21 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP H
EAN/GTIN
7394333030319
Elnummer
1352938
Leverandørens varenummer
1352938
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Lengde:
375 mm
Profilbredde:
41 mm
Profilhøyde:
21 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Modell / utførelse:
C-profil
Nyttelastkapasitet:
5000 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Vekt:
1050 kg
Materiale: Hvitlakkert


