MP Bolagen - Takpendel MP-V Hvit 0,75m MP-967V - 1352706
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 750 mm
Profilbredde - 41 mm
Profilhøyde - 21 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333030739
Elnummer
1352706
Leverandørens varenummer
1352706
Typebeskrivelse
1352706
Lengde:
750 mm
Profilbredde:
41 mm
Profilhøyde:
21 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Modell / utførelse:
C-profil
Nyttelastkapasitet:
5000 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Vekt:
1650 kg
Takfeste og ankerskinne i ett. Mål på ankerskinne 21 mm x 41 mm
Materiale: Hvitlakkert
Materiale: Hvitlakkert


