MP Bolagen - Takpendel MP-V Hvit 1m MP-968V - 1352707

KopierKopier
MP Bolagen - Takpendel MP-V Hvit 1m MP-968V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 1000 mm

  • Profilbredde - 41 mm

  • Profilhøyde - 21 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333030999

Elnummer

1352707

Leverandørens varenummer

1352707

Typebeskrivelse

1352707

Lengde:

1000 mm

Profilbredde:

41 mm

Profilhøyde:

21 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Modell / utførelse:

C-profil

Nyttelastkapasitet:

5000 kN

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Vekt:

2100 kg

Takfeste og ankerskinne i ett. Mål på ankerskinne 21 mm x 41 mm

Materiale: Hvitlakkert