MP Bolagen - Takpendel MP-V Syref 1m MP-968R - 1352714
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1000 mm
Profilbredde - 41 mm
Profilhøyde - 21 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333031415
Elnummer
1352714
Leverandørens varenummer
1352714
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Lengde:
1000 mm
Profilbredde:
41 mm
Profilhøyde:
21 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Modell / utførelse:
C-profil
Nyttelastkapasitet:
5000 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Vekt:
2100 kg
Materiale: Syrefast (R) miljøklasse C5I/C5M


