MP Bolagen - Takpendel MP-V Varmf 0,25m MP-964Z - 1352963
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 250 mm
Profilbredde - 41 mm
Profilhøyde - 21 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333030029
Elnummer
1352963
Leverandørens varenummer
1352963
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Lengde:
250 mm
Profilbredde:
41 mm
Profilhøyde:
21 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Modell / utførelse:
C-profil
Nyttelastkapasitet:
5000 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Vekt:
738 kg


