Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

MP Bolagen - Takpendel MP-V Varmf 0,375m MP-965Z - 1352964

KopierKopier
MP Bolagen - Takpendel MP-V Varmf 0,375m MP-965Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 375 mm

  • Profilbredde - 41 mm

  • Profilhøyde - 21 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333030289

Elnummer

1352964

Leverandørens varenummer

1352964

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Lengde:

375 mm

Profilbredde:

41 mm

Profilhøyde:

21 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Modell / utførelse:

C-profil

Nyttelastkapasitet:

5000 kN

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Vekt:

970 kg

Anvendes til skjøt av pendelskinne, legges innvendig i skinnen og festes med 2 sett MP937E