MP Bolagen - Takpendel MP-V Varmf 1m MP-968Z - 1352959
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1000 mm
Profilbredde - 41 mm
Profilhøyde - 21 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333030869
Elnummer
1352959
Leverandørens varenummer
1352959
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Lengde:
1000 mm
Profilbredde:
41 mm
Profilhøyde:
21 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Modell / utførelse:
C-profil
Nyttelastkapasitet:
5000 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Vekt:
2100 kg
Takfeste og ankerskinne i ett.
Mål på ankerskinne 21 mm x 41 mm
Materiale: Varmforsinket 60 µm (maks miljøklasse C4)
Mål på ankerskinne 21 mm x 41 mm
Materiale: Varmforsinket 60 µm (maks miljøklasse C4)


