MP Bolagen - Takpendel type MP-FV 1,5m MP-073Z - 1352317

KopierKopier
MP Bolagen - Takpendel type MP-FV 1,5m MP-073Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 1500 mm

  • Profilbredde - 41 mm

  • Profilhøyde - 41 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333038377

Elnummer

1352317

Leverandørens varenummer

1352317

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Lengde:

1500 mm

Profilbredde:

41 mm

Profilhøyde:

41 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Modell / utførelse:

C-profil

Nyttelastkapasitet:

5000 kN

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Vekt:

4400 kg

Takfeste og ankerskinne i ett. Mål på ankerskinne 41 mm x 41 mm

Materiale: Varmforsinket 60 µm (maks miljøklasse C4)