MP Bolagen - Takramme for TB1210 Hvit TBCF 120-3 - 1285118
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Farge - Hvit
RAL-nummer - 9010
Halogenfri - Ja
Selvslukkende - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333403441
Elnummer
1285118
Leverandørens varenummer
1285118
Typebeskrivelse
1285118
Materiale:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
nei
Takramme for kanal TB1210-3
Skruer medfølger.
Kan ettermonteres.
Skruer medfølger.
Kan ettermonteres.


