MP Bolagen - Telerenne 100mm SS L=1,99 6671-48 - 1354351

KopierKopier
MP Bolagen - Telerenne 100mm SS L=1,99 6671-48

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 24 mm

  • Bredde - 100 mm

  • Lengde - 1990 mm

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333401683

Elnummer

1354351

Leverandørens varenummer

1354351

Typebeskrivelse

1354351

Høyde:

24 mm

Bredde:

100 mm

Lengde:

1990 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Materialtykkelse:

0,7 mm

Nyttbart tverrsnitt:

2175 mm²

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Forbindelsestype:

Andre

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 (V4A)

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Vekt:

1600 kg/m

Telerenne SS2348 / AISI 316L, har Ø23 mm "knock-out"hull i bunnen.