MP Bolagen - Trådleder 1,6 m Elz MP-872E - 6900616
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - C-form
Bredde - 100 mm
Høyde - 150 mm
Lengde - 1600 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333162553
Elnummer
6900616
Leverandørens varenummer
6900616
Typebeskrivelse
6900616
Profilform:
C-form
Bredde:
100 mm
Høyde:
150 mm
Lengde:
1600 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Bygglengde:
1600 mm
Diameter langsgående ledning:
5 mm
Diameter på tverrgående stag:
5 mm
Nyttbart tverrsnitt:
12600 mm²
Forbindelsestype:
Andre
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge:
Sink
Vekt:
1870 kg/m
Mulig støtteavstand:
0,1...1,6 m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 7,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 8,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 9,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 10,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 11,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 12,0 m:
0 N/m
Materiale: Elzink (E) 10 µm