MP Bolagen - Underlagsplate 100x100mm Syref MP-962R - 1353242

KopierKopier
MP Bolagen - Underlagsplate 100x100mm Syref MP-962R

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Rustfritt stål, beiset - Ja

  • Materialkvalitet - Rustfritt og syrefast stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

KABELSTIGE/BANE MP S

EAN/GTIN

7394333116419

Elnummer

1353242

Leverandørens varenummer

1353242

Typebeskrivelse

1353242

Materiale:

Rustfritt stål

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Underlagsplaten brukes for lastfordeling ved porøst underlag. Platetykkelse 5 mm

Syrefast miljøklasse: C5I/C5M