MP Bolagen - Underlagsplate 100x175mm Hvit MP-963V - 1353243
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klar høyde - nei
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333007625
Elnummer
1353243
Leverandørens varenummer
1353243
Typebeskrivelse
1353243
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
Rustfritt stål, beiset:
nei
RAL-nummer:
9010
Materiale: Hvitlakkert
Et MP Bolagen-produkt
Oppdag MP Bolagen-serien


