MP Bolagen - Underlagsplate 100x175mm Varmf MP-963Z - 1353197
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klar høyde - nei
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Farge - Sink
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333007595
Elnummer
1353197
Leverandørens varenummer
1353197
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Sink
Rustfritt stål, beiset:
nei
RAL-nummer:
0
Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)


