MP Bolagen - Undertaksprofil Hvit 3m MP-625V - 1353099
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333156187
Elnummer
1353099
Leverandørens varenummer
1353099
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Profilens lengde = 3 m. Brukes gjerne i kombinasjon T-profil/himmlinmg.
Materiale: Hvitlakkert
Materiale: Hvitlakkert


