MP Bolagen - Universalboks 79x45,5x150 Blå TBF2 - 1285193
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 2
Boksens monteringsmåte - Front
Modell / utførelse - Åpen
Enhetstype - Andre
Antall HDMI-utganger - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402574
Elnummer
1285193
Leverandørens varenummer
1285193
Typebeskrivelse
1285193
Antall enheter:
2
Boksens monteringsmåte:
Front
Modell / utførelse:
Åpen
Enhetstype:
Andre
Antall HDMI-utganger:
60 mm
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Skrus
Strekkavlastning mulig:
Ja
Med tilkoblingsplass:
nei
Materiale:
Plast
Materiale: ABS-plast blå


