MP Bolagen - Universalboks 79x45,5x79 Blå TBF1 - 1285192
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Boksens monteringsmåte - Front
Modell / utførelse - Åpen
Enhetstype - Andre
Antall HDMI-utganger - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402543
Elnummer
1285192
Leverandørens varenummer
1285192
Typebeskrivelse
1285192
Antall enheter:
1
Boksens monteringsmåte:
Front
Modell / utførelse:
Åpen
Enhetstype:
Andre
Antall HDMI-utganger:
60 mm
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Skrus
Strekkavlastning mulig:
Ja
Med tilkoblingsplass:
nei
Materiale:
Plast
Materiale: ABS-plast blå


