MP Bolagen - Universalbrikke Hvit MP-731V - 1352019

KopierKopier
MP Bolagen - Universalbrikke Hvit MP-731V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Rustfritt stål, beiset - nei

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

GITTERBANE MP H

EAN/GTIN

7394333953984

Elnummer

1352019

Leverandørens varenummer

1352019

Typebeskrivelse

GITTERBANER

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Beregnet for ulike innfestinger i gitterbanen, samt for låsing av veggkonsoller og vinkelfester. Ved breddene 300-600 mm brukes universalbrikken i bunnen på gitterbanen for og forsterke skjøten (se nedenfor). Monteres med en montasjeskrue,

Materiale: Hvitlakkert