Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

MP Bolagen - Universalbrikke Sendz MP-731S - 1352036

KopierKopier
MP Bolagen - Universalbrikke Sendz MP-731S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Rustfritt stål, beiset - nei

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

  • Farge - Sink

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7394333053851

Elnummer

1352036

Leverandørens varenummer

1352036

Typebeskrivelse

GITTERBANER

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Beregnet for ulike innfestinger i gitterbanen, samt for låsing av veggkonsoller og vinkelfester. Ved breddene 300-600 mm brukes universalbrikken i bunnen på gitterbanen for og forsterke skjøten (se nedenfor). Monteres med en montasjeskrue,

Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)

MP Bolagen

Et MP Bolagen-produkt

Oppdag MP Bolagen-serien