Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

MP Bolagen - Universalbrikke Syref MP-731R - 1352038

KopierKopier
MP Bolagen - Universalbrikke Syref MP-731R

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Rustfritt stål, beiset - Ja

  • Materialkvalitet - Rustfritt og syrefast stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333054087

Elnummer

1352038

Leverandørens varenummer

1352038

Typebeskrivelse

GITTERBANER

Materiale:

Rustfritt stål

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Universalbrikke beregnet for ulike innfestinger i gitterbanen,samt for låsing av veggkonsoller og vinkelfester. Også som lås i bunnen på breddene 300 og 400 mm ved skjøting. Bruk bolt MP-937 R sammen med brikken.

MP Bolagen

Et MP Bolagen-produkt

Oppdag MP Bolagen-serien