Utgått

MP Bolagen - Universalledd forsterket Alus - 1353228

KopierKopier
MP Bolagen - Universalledd forsterket Alus

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Langsgående og vinkelforbindelser

  • Leddforbindelse, horisontal - Ja

  • Leddforbindelse, vertikal - Ja

  • Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

KABELSTIGE/BANE MP S

EAN/GTIN

7394333047867

Elnummer

1353228

Leverandørens varenummer

1353228

Typebeskrivelse

1353228

Modell / utførelse:

Langsgående og vinkelforbindelser

Leddforbindelse, horisontal:

Ja

Leddforbindelse, vertikal:

Ja

Forbindelsestype:

Skjøtestykke med skruer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Dyppgalvanisert, sink-aluminium

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

200...600 mm

Passer for gitterrenne tråd:

0...0 mm

Lengde:

210 mm

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

Forsterket universalledd for tyngre belastninger.
Komplementeres med monteringskrue 1353396. Alusink utførelse, anvend 4 stk pr skjøt.