MP Bolagen - Utgår Kamstålfeste med ankerskinne MP-246Z - 1353740
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
RAL-nummer - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333037691
Elnummer
1353740
Leverandørens varenummer
1353740
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
RAL-nummer:
0
Anvendes i forbindelse med fjellanlegg som overgang fra kamstål til pendelskinne


