Utgått

MP Bolagen - Utgår Kamstålfeste med vinkel MP-248Z - 1353742

KopierKopier
MP Bolagen - Utgår Kamstålfeste med vinkel MP-248Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Rustfritt stål, beiset - nei

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • RAL-nummer - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

KABELSTIGE/BANE MP Z

EAN/GTIN

7394333038247

Elnummer

1353742

Leverandørens varenummer

1353742

Typebeskrivelse

KABELSTIGER LANDBASERTE

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

RAL-nummer:

0

Anvendes i forbindelse med fjellanlegg som overgang fra kamstål til konstruksjonsdeler