MP Bolagen - Uttakspanel MP-Flex MP-U511V - 1205022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 6
Med belysning - nei
Brytefunksjon - Uten
Materiale - Metall
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333501321
Elnummer
1205022
Leverandørens varenummer
1205022
Typebeskrivelse
1205022
Antall stikkontakter:
6
Med belysning:
nei
Brytefunksjon:
Uten
Materiale:
Metall
Farge:
Hvit
Antall innbyggingsbokser:
0
Materialkvalitet:
Aluminium
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer (lignende):
9010
Bredde:
67 mm
Høyde:
600 mm
Dybde:
52 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Profillengde 600 mm.
Utførelse: 3 stk 2-veis 230V-uttak, 2 stk Cat6 UTP.
Et MP Bolagen-produkt
Oppdag MP Bolagen-serien


