MP Bolagen - Uttakssett 6-veis DATA Hvit AUD13-214D - 1285286
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall USB-C porter - 0
Tilkoblingstype - Stikklemme
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Klikkfeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199002156
Elnummer
1285286
Leverandørens varenummer
1285286
Typebeskrivelse
1285286
Antall USB-C porter:
0
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Klikkfeste
Merkestrøm:
16 A
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Antall aktive kontakter (rund):
6
Antall aktive kontakter (flat):
0
Med signallampe:
nei
Antall USB-A-porter:
0
Antall enheter:
1
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Antall stikkontakter med bryter:
6
Antall faser:
1
Avtrykk/indikering:
Data
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
Ja
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
Ja
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten spesiell strømforsyning
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
Ja
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Nominell feilstrøm:
0 mA
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
Andre
Enhet bredde:
355 mm
Enhet høyde:
85 mm
Enhet dybde:
45 mm